※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
仁礼工業の 分溜・分離・抽出・ろ過
仁礼工業の クロマトグラフィー製品
仁礼工業の カラム
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37175695
品番
NPK-021
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
色
赤
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
34
外径
1/16inch
内径(mm)
0.13
使用温度範囲
0〜260℃
適合流体
各種水溶液、アルコール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
2-9422-09
用途
液体クロマトグラフ専用。
トラスコ品番
353-4022