A754S-S-12 工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸) 日本綿棒 37175747 A754S-S-12 工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸) 日本綿棒 37175747 A754S-S-12 工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸) 日本綿棒 37175747

工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12本) 注文コード37175747 品番A754S-S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

先端を細く尖らせたタイプです。

タイプ両綿球 軸長(mm)75 先端径(mm)4.0 仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸 トラスコ品番321-5709 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 質量(g)30 質量(g/本)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37175747
2020-08-28
用途:
機械の掃除

しっかりした造りで、さすがのメイドインジャパンという感じです。

対象商品:
37175747
2016-02-27
用途:
自転車の整備に使用。

自転車のフレームやパーツの細かい部分の清掃等に使用しています。
ホームセンター等で赤ちゃん用の物や女性のメイク用の物などをいろいろ試していましたが、どれもすぐに先が脆くなり用途に適さないものになってしまっていました。
しかしこちらの商品は穂先にも適度な硬さがあるので大変使いやすいです。合わせて繊維がほつれにくいので、繊維屑に煩わされることもありません。

2人が参考にしています
対象商品:
37175747
2015-09-08
用途:
アナログレコードプレーヤーのカートリッジ針先クリ−ニング
金融・保険業

PANDO電子機器クリーナーを綿棒に吹き付けて針先クリーニングをしている。コーンシェイプ型のため、これまで使用していた普通の綿棒とは比較にならない使い易さ。毛が解れて針先にからみつくこともない。針先クリーニングに最適。

1人が参考にしています
対象商品:
37175747
2014-06-16
用途:
自社加工品の最終検査で使用

極細タイプが他社では見つけにくく、こんなに安価で直ぐに手に入る為、品質面で非常に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする