曜日別特売
P1512-20 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒 37175783

 

P1512-20 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒 37175783
P1512-20 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒 37175783

工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20本)
タイプ片綿球
軸長(mm)150
内容量1袋(20本)注文コード37175783品番P1512-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。

用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。タイプ片綿球軸長(mm)150先端径(mm)12トラスコ品番293-9487質量(g)23材質(軸)質量(g/本)1.15材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175774
2020-10-17
用途: 自動車整備
ツキジメンテナンス

ヘッドライトの曇に使用している、
樹脂レンズの車両には重要な作業の助けになる。

対象商品 : 37175792
2019-04-15
用途: センサーやレンズの清掃
卸売・小売業

カメラのセンサーやレンズの清掃に使用。
繊維や溶剤が落ちず、面も広いので使いやすい。

対象商品 : 37175783
2016-07-13
用途: 製品の細部の掃除
製造業

サイズもピッタリで綿もしっかりしているので、数回繰り返し使え役立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする