PPパック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176255 品番 No.0233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。

容量(mL)1000 用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 トラスコ品番221-7520 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)214 目盛なし 寸法W(mm)99 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)89 色(本体)半透明 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 口内径×胴径×高さ(mm)89×99×214

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
インクの保存
semplice 様 (卸売・小売業)

仕事で余った塗料を保管するのに使用しております。他の製品には無い内蓋の中央に手で引っ張る部分があり、指が汚れる事無く内蓋を空けれることができることが素晴らしいと思う。私のずっと使っていきたいアイテムの1つです。

対象商品:
07293964
2023-03-13
用途:
ウレタンニスを入れる
恵樹工房 様

PPとPEなのでニスが乾いてもくっつかなく、堅くて丈夫なので洗って何度も使える。

1人が参考にしています
対象商品:
37176255
2018-06-05
用途:
溶剤の保管
有限会社キクメン 様 (サービス業)

溶剤を保管するのに、ちょうどよいサイズでした。並べて格納しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07293946
2019-01-31
用途:
調色した原料サンプルの保管

調色した原料サンプルの保管に使用していますが、透明度が変わらず、経年劣化もないです。
しかし、シンナーで薄めた塗料を入れると、容器部分(主に底面)がやや膨らみます。

1人が参考にしています
対象商品:
07293955
2015-09-16
用途:
サンプル保管

バラ売りなので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
07293946
2012-02-10
用途:
小物の洗浄にチャンバーとして。

120mlと600mlを購入。小物の洗浄にチャンバーとして利用。容量の大きな物は、内蓋が堅く、その割りにツマミが貧弱。使っているうちに、ツマミが取れないか心配。小容量の物は、違和感なし。透明度も十分。ポリプロピレンなので、ほとんどの有機溶剤には耐えるが、傷は付きやすいと思うので、用途によっては注意。

1人が参考にしています
対象商品:
07293955
2010-09-22
用途:
インクのサンプル入れに使用

容器内側に凹凸がなく、ストレートなところが良い。
径が大きく高さの低いものがあると良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
口径が広いものとしては、
瑞穂化成工業 PPナンコー瓶がご用意ございます。
ぜひご検討宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする