サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプラ(R)クイックボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
37176343
品番
25012c
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
容量(mL)
500
トラスコ品番
354-0600
材質
PE
外径×高さH(Φmm×mm)
75.0×163
質量(g/本)
0.53
目盛間隔
20ml