瑞穂化成工業
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
120
40
50
70
120
200
300
500
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176352
品番
No.0437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
容量(mL)
120
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
仕様
押し込みフタ
トラスコ品番
294-3638
質量(g)
50
寸法H(mm)
95.5
寸法W(mm)
52.5
色(フタ)
赤
内径A(Φmm)
51
口内径×胴径×高さ(mm)
51×52.5×95.5
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。