No.0438 スチロール棒瓶 瑞穂化成工業 37176361

スチロール棒瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード37176361品番No.0438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

用途
粉末・錠剤の保存、保管等
容量(mL)200材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)トラスコ品番294-3646質量(g)70色(フタ)口内径×胴径×高さ(mm)59.5×59.5×109
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする