スチロール容器2型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176422 品番 No.0385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

容量(mL)100 用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ トラスコ品番294-3590 材質ポリスチレン(PS) 質量(g)30 寸法H(mm)67 外径×高さH(Φmm×mm)56×67 口内径(Φmm)48 寸法W(mm)50 胴径×全高(Φmm×mm)50×67 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48 口内径×胴径×高さ(mm)48×50×67
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176422
2015-06-22
用途:
中にカメラを入れて水中カメラにするため
有限会社イケハウス 様

ネジの口は水が進入しやすいですが、グリスを少し塗ると大丈夫です。ドリルで穴あけするときは容器が割れやすいので注意が必要。
最初は透明で綺麗ですがかなり傷つきやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする