No.0384 スチロール容器2型 瑞穂化成工業 37176431

No.0384 スチロール容器2型 瑞穂化成工業 37176431
No.0384 スチロール容器2型 瑞穂化成工業 37176431
No.0384 スチロール容器2型 瑞穂化成工業 37176431

スチロール容器2型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード37176431品番No.0384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

用途粉末・錠剤の保存、保管等容量(mL)50仕様ねじ込フタトラスコ品番294-3581材質ポリスチレン(PS)質量(g)20寸法H(mm)38外径×高さH(Φmm×mm)56×38口内径(Φmm)48寸法W(mm)51胴径×全高(Φmm×mm)51×38耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48口内径×胴径×高さ(mm)48×51×38
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37176422
2015-06-22
用途: 中にカメラを入れて水中カメラにするため
有限会社イケハウス

ネジの口は水が進入しやすいですが、グリスを少し塗ると大丈夫です。ドリルで穴あけするときは容器が割れやすいので注意が必要。
最初は透明で綺麗ですがかなり傷つきやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする