瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロール容器3型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176465
品番
No.0372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
容量(mL)
350
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
トラスコ品番
294-3565
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
83.0×132.0
幅B(mm)
83
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
71
胴径A(Φmm)
71
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。