瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロール容器3型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176474
品番
No.0373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
容量(mL)
600
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
トラスコ品番
294-3573
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
質量(g)
130
外径×高さH(Φmm×mm)
97.0×156.0
幅B(mm)
97
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
83
胴径A(Φmm)
83
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。