ポリパック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176526 品番 No.0400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。

容量(mL)105 用途液体の保存・保管等 仕様中栓付 トラスコ品番353-8362 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)30 寸法H(mm)64 寸法W(mm)67 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)57 色(本体)乳白色 口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176526
2024-05-21
用途:
物品保管に使用
医療・福祉・介護関連業

この容積の容器が必要となり探していました。 目的のものが見つかり満足です。

対象商品:
37176526
2023-09-06
用途:
ペーストの保管
製造業

ペーストの保管や、大きい容器からの入れ替えに使用。
内ふたは柔らかいが、取り外しや頻繁な取り出しがある場合には最適

対象商品:
37176553
2021-09-26
用途:
ゲル状エキスを小分けするとき
卸売・小売業

内蓋が軟弱で柔らか過ぎるので。外すときにゲル状エキスに入り込み易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする