曜日別特売
0084BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176641

 

0084BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176641
0084BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176641

広口茶色瓶

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード37176641品番0084BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。

用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番353-8320容量(mL)250質量(g)35外径×高さH(Φmm×mm)63.0×123.0中栓付き
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37176641
2020-04-30
用途: 次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

広口瓶であり、遮光であり、厚みもあり、液体の保管には申し分ないと確認する。

対象商品 : 37176632
2017-10-25
用途: 粉末洗浄剤の保管
株式会社旭ネームプレート製作所

ファスナー付きの袋に入った粉末洗浄剤を移し替えて使っています。ファスナーは粉の詰まりと湿気で閉まりにくくなりますので。

対象商品 : 37176623
2014-12-21
用途: 商品詰め替えに使用

キャップが付いており、保存にはとても良い商品だと感じた。

対象商品 : 37176623
2014-06-18
用途: 園芸用肥料の小分けに使います。

蓋の閉まりかたが、硬い感じがする、もう少し粘りが欲しい、抽象的で申し訳ありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする