曜日別特売
No.0090BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176657

No.0090BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176657
No.0090BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 37176657

広口茶色瓶

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード37176657品番No.0090BR
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。

用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付トラスコ品番353-8354容量(mL)2000質量(g)177寸法H(mm)245外径×高さH(Φmm×mm)126.0×245.0目盛なし寸法W(mm)126耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)85中栓付き口内径×胴径×高さ(mm)85×126×245
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37176641
2020-04-30
用途: 次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

広口瓶であり、遮光であり、厚みもあり、液体の保管には申し分ないと確認する。

対象商品 : 37176632
2017-10-25
用途: 粉末洗浄剤の保管
株式会社旭ネームプレート製作所

ファスナー付きの袋に入った粉末洗浄剤を移し替えて使っています。ファスナーは粉の詰まりと湿気で閉まりにくくなりますので。

対象商品 : 37176623
2014-12-21
用途: 商品詰め替えに使用

キャップが付いており、保存にはとても良い商品だと感じた。

対象商品 : 37176623
2014-06-18
用途: 園芸用肥料の小分けに使います。

蓋の閉まりかたが、硬い感じがする、もう少し粘りが欲しい、抽象的で申し訳ありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする