カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面所アクセサリー
立型石ケン水入れ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37176815
品番
2059M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
手洗い用
トラスコ品番
227-0188
容量(mL)
350
質量(g)
335
呼び径(mm)
13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
70×242
タンク容量(mL)
350