明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37177131
品番
MR7702TJ3
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンセント個数
2個口
ケーブル長(m)
3
トラスコ品番
294-9911
色
白
質量(g)
550
定格電圧
AC125V・15A・最大1500Wまで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×44×26
RoHS指令(10物質対応)
対応