接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37177165 品番MR7902TJ3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した材料・部品を使用しています。
接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。
パイロットランプ・マグネット付です。

コンセント個数2 トラスコ品番294-9954 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26 定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能耐トラッキング、マグネット付 マグネットあり プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする