明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37177174
品番
MR7904TJ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した材料・部品を使用しています。
接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。
パイロットランプ・マグネット付です。
トラスコ品番
294-9971
質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×44×26
色
白
定格電圧
AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コード長さ(m)
3
差込口
4個口
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37177174
MR7904TJ3
77496151
MR7904TJ3
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました