MR7906TJ3 接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社 白色 37177183

接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37177183 品番MR7906TJ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した材料・部品を使用しています。
接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。
パイロットランプ・マグネット付です。

トラスコ品番294-9997 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×44×26 定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コード長さ(m)3 差込口6個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37177183 MR7906TJ3 77496246 MR7906TJ3 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする