MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
CPM-100H専用ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37177244
品番
SL-L100
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)
100
長さ(m)
15
仕様
印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。
トラスコ品番
294-9822
適合機種
CPM-100H-2、CPM-100H
質量(g)
500
厚さ(μm)
50