サーモラベル3点表示屋外対応型(不可逆性)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 変色温度(℃)105/115/125 注文コード37177271 品番3.00E-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は変色温度など5種類から選べます 他の種類を見る

一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
色の変化で温度の検知ができます。

変色温度(℃)105/115/125 (原色)白 仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能 トラスコ品番282-6658 直径(Φmm)(エレメント部)5 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)15×30 精度(℃)±2 変色の経過緑-赤橙-黒 質量(g/枚)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37177271 3.00E-105 68290084 3E-105 サーモラベル 3E(不可逆性) 日油技研工業 サーモラベル 3E(不可逆性) 日油技研工業 1箱(20枚) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする