日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル3点表示屋外対応型(不可逆性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
37177296
品番
3E-120
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
色の変化で温度の検知ができます。
変色温度(℃)
120/130/140
色
(原色)白
仕様
3点表示タイプ、屋内外使用可能
トラスコ品番
282-6674
直径(Φmm)
(エレメント部)5
測定方式
不可逆性
シートサイズ(mm)
17×32
精度(℃)
±2
変色の経過
青-黒-黒
質量(g/枚)
0.5