日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル3点表示屋外対応型(不可逆性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
変色温度(℃)
140/150/160
注文コード
37177314
品番
3.00E-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
変色温度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
色の変化で温度の検知ができます。
変色温度(℃)
140/150/160
色
(原色)白
仕様
3点表示タイプ、屋内外使用可能
トラスコ品番
282-6691
直径(Φmm)
(エレメント部)5
測定方式
不可逆性
シートサイズ(mm)
17×32
精度(℃)
±2
変色の経過
黒-黒-黒
質量(g/枚)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37177314
3.00E-140
68290093
3E-140
サーモラベル 3E(不可逆性)
日油技研工業
1箱(20枚)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました