ビーポップ用アプリケーションシート転写用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻) 幅(mm)100 注文コード37177402 品番SL-S100AP
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2 質量(kg)1.1 幅(mm)100 透明 長さ(m)20 厚さ(μm)120 用途転写用 トラスコ品番002-5879

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06299011
2022-11-11
用途:
カッティングシール作成
建設業・工事業

特にこれといった問題もなく使用できたので今後もここで買おうかと思います。

対象商品:
37177402
2018-07-01
用途:
カッティングシートの台紙

メーカー品なので特に問題なし。カッティングシートもメーカー品を再度取り扱ってほしい。

対象商品:
37177402
2016-08-05
用途:
黒板作成等

自分の会社で、工事の黒板や看板を作成していて、安価で早く購入できるので助かります。

対象商品:
37177402
2016-09-07
用途:
看板作成

もう少し安くしてほしいです。他の通販よりは安いですが、容量が少ないのに値段が張るので。それとバラ買いできるといいかなと思います。

対象商品:
37177436
2016-05-07
用途:
カッティングシート
株式会社 のむら葬祭 様 (サービス業)

カッティングシートが見やすく貼りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする