SL-R102T ビーポップ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 37177515

ビーポップ用インクリボン

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37177515 品番SL-R102T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216 1巻長さ(m)55 質量(g)400 仕様55m巻、カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。 トラスコ品番334-8903 適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177506
2022-07-28
用途:
屋外・屋内 簡単な看板製作

いつもご利用させたいただいております。
多店舗では取り寄せとかになり、不便に感じていました。
貴店では、すぐ発送していただけるので、安心して注文できます。

対象商品:
37177506
2021-12-28
用途:
看板等色々お世話になっております。
森本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

もう20年以上使用しているのですがモノタロウさん
から購入したのは初めてでしたが対応が迅速で非常に満足している。

対象商品:
37177506
2021-07-10
用途:
工事看板等の制作
建設業・工事業

いつも安くて早く無料で届けて貰えてこの品質大満足です。

対象商品:
37177506
2020-03-26
用途:
工事看板時
建設業・工事業

急ぎだったが、通常便で翌日届いて、問題なくすぐに利用でき、とても良いと思った。関連商品が、もう少し増えると良いと思う。

対象商品:
37177506
2020-05-26
用途:
工事看板作成
建設業・工事業

リボンカセットのインク残量がわかるようになればいいと思う。

対象商品:
37177551
2019-05-03
用途:
ステッカー作成
Team F 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステッカーの作成に使用してます。
色合いが丁度良く、純正品と比較し安価なため利用してます。

対象商品:
37177506
2015-03-23
用途:
ホワイト黒板の工事名表記など
有限会社新上電機 様

以前から使っているのですが、とてもいい感じです。あと汎用品も出ればもっと最高です

対象商品:
37177533
2019-05-15
用途:
工事看板、黒板ステッカー
建設業・工事業

綺麗に印刷だきて、特に無いがインクの量を、増やして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする