ラミネートフィルム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120枚) 注文コード 37177761 品番 BH-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
きれいな透明に簡単仕上がり。

サイズ一般カード トラスコ品番006-0585 寸法(mm)60×90 タイプレギュラー 厚さ(μm)100 質量(g/枚)1.3 アズワン品番0-7428-02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177777
2017-08-10
用途:
名刺の台紙に書いてある説明書の保護に使用しています。
有限会社イーブイエフ製作所 様 (製造業)

説明書に書いてある内容は、精神的に清浄感があるので、このラミネートフィルムは入っている箱も清浄感があるので、とても感じが良いです。
ラミネートの仕上がりも満足しています。

対象商品:
37177752
2017-08-04
用途:
お客様の会員カードとして
新津カントリークラブ 様

このサイズはなかなか無く、ようやく探し当てました。

対象商品:
37177777
2016-03-19
用途:
認定証や証明カードとして個人携帯する

手頃な価格で良い。思っていたより柔らかいカードとなった。次回はもう少し固いタイプも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする