曜日別特売
BH-209 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 37177813

ラミネートフィルム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1パック(120枚)注文コード37177813品番BH-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
きれいな透明に簡単仕上がり。

サイズA4トラスコ品番006-0631寸法(mm)220×307質量(kg)2タイプレギュラー厚さ(μm)100質量(g/枚)16.7アズワン品番0-7428-07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37177777
2017-08-10
用途: 名刺の台紙に書いてある説明書の保護に使用しています。
有限会社イーブイエフ製作所製造業

説明書に書いてある内容は、精神的に清浄感があるので、このラミネートフィルムは入っている箱も清浄感があるので、とても感じが良いです。
ラミネートの仕上がりも満足しています。

対象商品 : 37177752
2017-08-04
用途: お客様の会員カードとして
新津カントリークラブ

このサイズはなかなか無く、ようやく探し当てました。

対象商品 : 37177777
2016-03-19
用途: 認定証や証明カードとして個人携帯する

手頃な価格で良い。思っていたより柔らかいカードとなった。次回はもう少し固いタイプも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする