FU585-005X-MB モップキャッチ CONDOR(山崎産業) 37177865 FU585-005X-MB モップキャッチ CONDOR(山崎産業) 37177865 FU585-005X-MB モップキャッチ CONDOR(山崎産業) 37177865

モップキャッチ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37177865 品番 FU585-005X-MB
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁面に取り付けられるシンプルな構造です。
モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×70×35 質量(g)590 用途モップ・ほうきの壁掛け保管。 トラスコ品番355-7073 材質ステンレス 掛数(本)5 最大使用荷重(kg)2 適合ハンドル15〜25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177847
2018-10-04
用途:
清掃用具の整頓
中山農園 様 (農・林・水産業)

骨格の構造はシンプルで丈夫に出来ています。
ゴムを固定している左右のピンが抜けそうです。
また、ゴムの耐久性について心配。
ピンと替えゴムだけの購入は出来ますか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが部品だけの購入は出来ません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37177865
2012-03-31
用途:
作業所の壁に固定
T&N Project 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは大変素晴らしい商品です。
掃除道具を買い直してもスライド出来るので良いです。
単品でも購入出来るようにしてほしいです。
(今のレールに追加したい)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする