3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
イージートラップダスター2ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2ロール)
注文コード
37177901
品番
E/TR 2RL
参考基準価格(税別)
¥10,324
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新設計の粘着コーティングファイバーが髪の毛や砂などの目につくゴミをキャッチします。
用途
床、壁面の清掃。
エアコン送風口等の高所清掃。
棚、キャビネットなどの清掃。
種類
フローリングモップ
トラスコ品番
344-9688
材質
ポリエステルファイバー
質量(kg)
8.5/ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
125×37500
繰り返し・詰め替え
対応