パープルパワーパッドNo.2003

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37177926 品番2003
参考基準価格(税別)¥394 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ステンレスなどを傷つけにくく、工場内機器の汚れ落としに最適です。
目づまりしにくく、作業性に優れます。
樹脂研磨材と極太ナイロンを組み合わせた荒目のたわしです。

種類ナイロンたわし トラスコ品番355-5062 パープル 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×10 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
鍋、食器洗浄
飲食業

金お束子より 手になじんで鍋の焦げつきなどきれいにとれます
洗剤いらないとおもいます。

2024-11-24
用途:
油で汚れた鍋やフライパンの洗浄
その他業種

タワシより断然汚れが落ちます。パッドの汚れも、隙間があるからかベタベタが気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
37177926
2023-11-20
用途:
風呂の清掃
製造業

洗剤とかで白化した部分に使用しました。
研磨される感じでは無いので、樹脂製の素地を傷めずに使えました。
ネット動画ほど綺麗にはならなかったですが、充分に満足できる物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37177926
2022-06-09
用途:
風呂場
建設業・工事業

それは大好きなスポンジの一つになります。
万能なスポンジで色々使えてついつい2個買いしてしまいます

対象商品:
37177926
2021-08-20
用途:
浴室内に一つ
製造業

浴室洗面器や、椅子等非常に使い心地が良く傷も付きずらい用に思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37177926
2019-05-11
用途:
クリーニングに使います。

水洗金具など、傷がつかなく、汚れがよく落ちて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37177926
2019-08-16
用途:
鍋みがき
医療・福祉・介護関連業

鍋についているコゲもこそげ落とせて便利です。色もついているので異物混入防止にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
37177926
2018-05-08
用途:
洗車機みがき
卸売・小売業

力を入れると線キズになりやすいが、タオル感覚で優しくこすると汚れがとれるのでオススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする