CL-319-000-0 FXデッキブラシ テラモト 37177935 CL-319-000-0 FXデッキブラシ テラモト 37177935 CL-319-000-0 FXデッキブラシ テラモト 37177935

FXデッキブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37177935 品番CL-319-000-0
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に効果的です。
ヘッド交換式のデッキブラシでカラーゾーニングに対応します。
テラモト FXハンドルシリースにセットしてご使用ください。

商品タイプスペア 幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番355-6671 材質カラーキャップ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)210 アズワン品番65-0333-47 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177935
2021-05-18
用途:
美装
総合美装社 B-LINE 様 (建設業・工事業)

今まで木枝の普通のを使ってましたが このデッキブラシしっかりしていて落ちやすい!!
最高です!!

対象商品:
37177935
2019-02-17
用途:
清掃作業
sunwest合同会社 様 (サービス業)

硬いブラシで長持ちしそうです
汚れもよく落とせて、モップ用の
クリップハンドルで簡単に取り替え
ができのでべんりです

対象商品:
37177935
2017-12-27
用途:
床清掃
サービス業

取り外しが出来るのが、とても便利で気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする