FXドライヤー スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37177971 品番 CL-319-148-0
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

FXドライヤー CL-319-033-0交換用スペア

幅(mm)480 用途スペア トラスコ品番355-6719 厚さ(mm)10 高さ(mm)53 質量(g)55 アズワン品番65-0333-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177962
2023-08-30
用途:
床の清掃
三重化糧株式会社 様

何度もリピートしています。
使い勝手は、良いと思います。

対象商品:
37177962
2017-11-01
用途:
風呂掃除
サービス業

10ヶ月ぐらいで角が丸くなりゴムの跡が残るようになったので、買い替えました。
当たり前だけど新品はいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする