スポンジワイパー GR-WETスペア

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37177996 品番WI580-000N-SP
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

水絞りにより元の吸収力が回復します。

適合適合ワイパー柄 トラスコ品番356-1577 長さ(mm)70 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D)(mm)270×65 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

コンドルPVAスポンジワイパー スペア交換方法
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
風呂場の水滴とり
その他業種

以前使っていたが、水を搾り取る機械の操作が甘く(仕方のないことかもしれないがよく水を絞れなかったので)、コンドルシルバーワイパーを使うことにした。とても効率が良く便利だったが、スペアの値段がとても高い(2000円程)のであきらめてこれに戻してみた。

2025-04-04
用途:
床掃除
植物技術研究所 様 (製造業)

これに慣れると雑巾に戻れないほど楽です。
広範囲の拭き掃除に非常に便利です。
汚れが気になる場合は、このスペア部分のみ専用にして掃除するようにしています。

対象商品:
37177996
2023-12-11
用途:
ガラス窓拭き
サービス業

水切りも、ローラー式で快適に仕上がり、使い勝手良しです。

対象商品:
37177996
2022-07-29
用途:
食品加工の作業場
中下農園 様 (農・林・水産業)

スポンジの水を切るレバーがとても軽く引けるのでいいです。

対象商品:
37177996
2021-05-24
用途:
清掃後の水切り
横山冷菓株式会社 様

水を吸い込み保持してくれるため、水切り作業がやりやすい。
長時間使用しないままでいるとスポンジ部分が硬化しやすいので、注意が必要。

対象商品:
37177996
2018-10-29
用途:
清掃
建設業・工事業

使いやすくて、丈夫です 半年位で交換しています。重宝しています。

対象商品:
37177996
2015-12-02
用途:
家庭用でお風呂の水切りや結露取りに使用しています
卸売・小売業

今のところ満足しています

対象商品:
37177996
2015-09-14
用途:
床掃除
MECH-LABO 様

驚くほど吸水性があって良かったです。また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする