ウェアクリーナークッションスペア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード37178023 品番C3362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナー。
角度付き本体で肩周り・背中なども一人で楽々使用できます。
テープは25周巻で切りやすく、はがしやすい独自の段差ミシン目入り。
端までしっかりキャッチの片側ドライエッジです。

質量(g/本)34.5 材質クッション性粘着加工PE(特殊粘着剤) トラスコ品番356-0660 質量(g)640 テープ幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途衣類用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37178014
2023-02-22
用途:
アパレル商品の掃除
プチアンジェ 様 (卸売・小売業)

アパレル小売です
衣類の掃除に
クッション性があり、粘着度も強すぎないので商品を傷めずに衣類についた糸くず類を除去できます
ちょっと高いのでマイナス

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする