C3200 オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ 37178093

オフィスコロコロ多用途フロア用 本体

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)160
全長(mm)610~970
巻数25周
内容量1本注文コード37178093品番C3200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。

用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP全長(mm)610~970質量(g)660テープ幅(mm)160巻数25周トラスコ品番356-0562アズワン品番7-5005-21RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1367-0601TKG品番(2017)6-1225-0601商品タイプ本体適合用途多用途フロア用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178093
2020-05-23
用途: フローリングの掃除、他
株式会社ブルーカンパニーサービス業

こちらの方は、普通のサイズで狭い所でコロコロすると素早く吸着をしてくれるので大変便利です。大きいのと小さいのとで使い分けられて、使っております。今ではとても快適なオフィスです。

対象商品 : 33481725
2017-09-10
用途: 床のコロコロ
製造業

幅が広くて、ゴミが取りやすいです。
しかし、値段が結構高いです。
1日一枚くらいのペースで使います。

対象商品 : 33481725
2015-10-02
用途: フロアコーティング前の埃取り

幅が広くて効率アップ

対象商品 : 37178093
2018-02-03
用途: 床掃除の時
その他業種

場所によって、粘着ローラーではやりにくい個所もあり、この商品はソフトで、床によって使い分けをしています。

対象商品 : 33481725
2017-07-16
用途: フロアの掃除とカーペットの掃除
不動産業

以前はフロアに使うと床にくっ付いてシートが剥がれて使えませんでしたが、此れは、フロアでも、コロコロ出来て優れものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33481725
2016-02-16
用途: 自宅のフローリングの掃除
卸売・小売業

大きいコロコロを探していて、これを注文しましたが、自宅用には大き過ぎでした。コロコロするにも、汚れたシートを切り取るにも結構な労力が必要です。個人的な判断ミスです。文字通り、業務用でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする