CL-416-210-0 ホースデッキブラシWS テラモト 37178224 CL-416-210-0 ホースデッキブラシWS テラモト 37178224

ホースデッキブラシWS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37178224 品番CL-416-210-0
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホースを柄にセットすることでブラシ部から水を出しながら清掃でき、効率よく洗浄することが可能です。(適合ホース:内径15mm×外径20mm)

商品タイプ本体 長さ(mm)1170 ブラシ幅(mm)180 トラスコ品番356-0775 質量(g)625 アズワン品番65-0334-27 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37178224
2017-07-28
用途:
ロールコータ-の洗浄作業

ブラシのこしがない(やわらかい)ためすぐに先端がくしゃくしゃになる
先端をもう少し硬いものにできないのでしょうか?
また先端ブラシ部分のみ別売りがあれば 経済的で助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認しましたところ、こちらの商品のスペアは製造されておりませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする