リ・フレ3トイレケース(ブラシ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37178251 品番CE-418-200-0
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性のあるナイロンブラシです。
収納ケース付きのため、管理しやすく清潔です。

使用場所トイレ トラスコ品番355-6662 材質ケース・柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 長さ(mm)395 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする