体育館モップ

(15件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37178285 品番 CL-334-060-0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。

種類化学モップ 用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに トラスコ品番356-0694 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm)1470 質量(kg)1.6 規格60 柄径(Φmm)26.1 アズワン品番65-0333-78 モップ寸法(mm)幅:約840 モップ板部寸法(mm)約60×585 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37178285
2024-07-23
用途:
公会堂板間の清掃
農・林・水産業

活動後の掃除が、ほうきを使うより、早くできるので良い。

対象商品:
37178276
2022-11-11
用途:
広間の床掃除用
その他業種

本体を持った時、少し重さを感じましたが、実際に床掃除をしてみると、全く重さを感じずとてもスムーズに軽く掃除をする事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37178294
2022-06-30
用途:
倉庫清掃用
卸売・小売業

床の汚れを簡単に掃除できるので、扱いやすくて良いと思います。スペアの販売もあるようなので、交換用に追加も検討しています。

対象商品:
37178276
2021-04-04
用途:
床の清掃
サービス業

試しに購入しました。思ったより軽くて使いやすいので、床清掃の時間が短縮されました。予備のモップを購入します。

対象商品:
37178285
2021-02-25
用途:
倉庫の床清掃
運輸・通信業

定番中の定番。配送もすぐ届き、大きいのでホームセンターに買いに行く手間がなくて助かりました。

対象商品:
37178276
2020-02-13
用途:
倉庫内の清掃
製造業

製品保管用倉庫内で使用しているが、広い範囲を清掃する為、大型のモップがとても役に立っている。糸もしっかりしているので長持ちしそう。

対象商品:
37178276
2020-01-30
用途:
体育館で汗拭きモップとして使っています。

手ごろな大きさで、とても使いやすいです。汗もすぐに取れます。

対象商品:
37178285
2019-11-28
用途:
現場内の掃除
製造業

プラで出来たモップよりは重いですが、さほど気になる事なく幅が広く清掃しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする