曜日別特売
NWA-69 アルミホワイトボード アイリスオーヤマ 37178382

アルミホワイトボード

(20件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1枚注文コード37178382品番NWA-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。
縦・横両用タイプです。
吊り下げて使用することができます。
マグネットが使えます。

種類壁掛け・無地板面(縦×横)(mm)600×900付属品マーカーペン1本、トレー1個、吊り下げ金具2個仕様マグネット対応、ペントレー付トラスコ品番352-9380材質フレーム/アルミニウム、ペントレー/アルミニウム・ABS樹脂、裏板/ポリプロピレン、吊り下げ部品/ABS樹脂、フック・ネジ/スチール質量(kg)1.79板面:白、枠:シルバー枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×12表示内容無地材質(表面)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178364
2021-01-11
用途: 伐採作業他、告示等
株式会社モリリン

かなりしっかり作ってあるので満足、今後も何かの際には購入予定

対象商品 : 37178382
2019-02-12
用途: 打合せ用
日本工営株式会社

軽くて脆弱な壁に取り付けても大丈夫なのが良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 37178364
2018-10-04
用途: 現場の連絡用に
サービス業

リピートしました。
プラスチック枠とこちらを購入したのですが、プラスチック枠はすぐにボロボロになってしまいました。
金属枠だとやはり安定感があってよいですね。
値段も比較的良いので、必要があれば今後も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 37178382
2019-12-27
用途: 工事現場で
松下サービス

金額が安いのです現場で使用するには気にせずに使用している

対象商品 : 37178382
2018-03-19
用途: 事務所のメモ書き、書類の掲出用として
医療・福祉・介護関連業

重量も重くなく、容易に取付できました。 書類をマグネットで止めたり
文字書きなどに使用中。 色々な会社の製品を使用してきましたが、比較して遜色ありません。(値段は、これまでの購入品より少し安かったのですが。)

対象商品 : 37178364
2017-10-11
用途: メモ帳代わり
その他業種

今までA4ウラ紙にメモを取っていたが、都度、探す手間があったので導入。
100円ショップのとの違いは不明だが、質感や使いやすさには満足。
もっと早くに導入すればよかった。

対象商品 : 37178373
2018-07-19
用途: 子供のプリント貼り用
その他業種

可もなく不可もなく、お値段なりの見た目と使用感です

対象商品 : 37178373
2017-01-24
用途: 管理ボード
イナバゴム株式会社

アルミのフレームで高級感があり、非常に使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする