3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の スタンダード付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm ネオンカラー 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90枚×5冊)
注文コード
37178513
品番
657-5SSAN
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
形状
長方形
寸法(縦×横)(mm)
75×100
仕様
強粘着タイプ
トラスコ品番
353-0779
種別
ノート
色
バイタルオレンジ/ブルーパラダイス/ビビットイエロー/アシッドライム/トロピカルピンク
サイズ
特大
質量(g)
285
シリーズ
Post-it
粘着剤
水分散性粘着剤
商品構成
アソート
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。