ホワイトボードマーカー お知らセンサー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37178601 品番 PWB2007M.33
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!!
新インクで書きやすい・消しやすい。
カートリッジ詰め替えもカンタン。
最後までかすれずにスラスラ。

種別太字(丸芯) 線幅(mm)2.6〜3.5 トラスコ品番355-8541 全長(mm)116.0 質量(g)29.1 エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)26.0 インク色 材質(ペン芯)PET繊維 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号18 112 179 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
会社の掲示板に使用
製造業

お知らセンサーが便利。使い心地も普通。次も買いたいと思います。

対象商品:
08435847
2023-03-08
用途:
月間予定、出荷予定などをお知らせするために使用しています。

色々試してみましたが、書きやすくても消えにくいのが問題でした。
これについては消しやすいので、液体のクリーナーを購入する必要もなく、
ストレスがありません。とても助かっています。

対象商品:
08435831
2022-11-14
用途:
勉強用
製造業

インクの残りが分かるので便利です。太さも丁度良いです。

対象商品:
08435831
2020-02-03
用途:
打合せ室のホワイトボード

数年前から愛用して追加購入しています.中身が見えるので,インク切れによってイライラすることがありません.書き味はなめらかで,ペン先がつぶれてくることもありません.

対象商品:
08435831
2023-08-03
用途:
事務用に購入
製造業

ペン先を見ているようで見ていないのが分かった。
かすれたので、お知らせセンサーを見たら消えていた。

対象商品:
08435831
2023-06-28
用途:
製造作業時

管理をする側としては、本体を繰り返し使えるので 会社がいうSDGsには貢献していると思っている。現場の作業員は、そのことを良く理解していないため、「ホワイトボード用マーカーは 使い捨て」という固定概念が根強く、カートリッジ交換前に本体が捨てられている。
「インクが出なくなったら 交換」を促しているが、理解されないようだ。

対象商品:
08435831
2019-09-11
用途:
工場内での工事看板に記載します。
製造業

工場作業の工程管理にホワイトボードを使います。
ペン先も丈夫です。

対象商品:
08435831
2019-08-19
用途:
予定表の作成
TBC電機株式会社 様 (製造業)

書きやすいのと残量がわかるのが良い。
緑色も購入したが他の色に比べて色味が薄いような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする