カラーマグネット2P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 37178723 品番 MFCM-30-2P-W
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ナイロンコーティングで割れに強いです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。

保持枚数(A4コピー用紙)約20枚 特性強力 仕様掲示枚数(A4紙)約20枚 トラスコ品番302-9140 材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング 厚さ(mm)7 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 質量(g)23 吸着力(N)15.20 N 質量(g/枚)11 磁束密度(表面)1400G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

強力タイプで、気に入りました。ポスターはり等、助かります。

対象商品:
37178696
2021-05-16
用途:
書類・封筒類のスチール棚等への留め

磁力は看板通り強力でとても満足です。A4何枚かを折り返した中身の封筒でも余裕で留められます。しかし薄くて側面が平たくつかむところがないので、マグネット単体で壁面に貼り付いていると引き剥がすのに難儀します(2012年の方のコメントもそういうことだと思うので改善されてないのですね)。もうすこし厚くするか、碁石のような貼付面に隙間のあるシェイプにするとか工夫して頂ければ星5つです。

対象商品:
37178705
2020-02-03
用途:
鉄板敷地点での測量鋲
エヌエス環境株式会社 様 (その他業種)

強力磁石なので、設置後に動くこと無く助かりました。数量がたくさん必要だったので、もう少し早く商品が揃ってくれれば良かったです。

対象商品:
37178696
2012-04-20
用途:
ホワイトボードへの掲示物固定
千曲パッケージ株式会社 様

磁力は強く満足です。
磁力が強い為、もう少し取りやすい加工がされていたら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする