曜日別特売
MCD カラーマグネットシート つやあり カーク 37178775

カラーマグネットシート つやあり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37178775品番MCD
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

マーカーペンで書き消しが自由です。
ハサミやカッターでお好みの寸法にカットが可能です。

質量(g)85寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8トラスコ品番509-7118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178757
2018-04-13
用途: 乗務員点検作業中
運輸・通信業

シートに直接記入し、車ドアの外側に貼り付け、乗務する前に注意事項の点検を促しております。つやありで目立つ為、見落とす事も無く、簡単に脱着でき、車がキズになる事もありません。各々の目線に合わせ、毎日各々が脱着を繰り返しております。大変便利に使わせて頂いております。

対象商品 : 37178775
2014-11-11
用途: 作業時に於けるレベル表示用
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

カットも簡単で支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする