ノックル ホワイトボードマーカー 細字

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37178845 品番 EMWLS-A-10P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。
ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。
速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。
キャップ安全性:ISO適合規格。
グリーン購入法適合商品。

質量(g/本)16 成分アルコール系油性顔料 トラスコ品番262-1835 材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM 質量(g)16 タイプ細字 外形寸法(mm)16×16×135 線幅(mm)1.6 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ細字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:307
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
ホワイトボードの記入
有限会社金田商会 様

ホワイトボードのペンには前から安いのはいいが、細書きなのにすぐに太くなるしかすれてきて何本ゴミ箱に投げたことか、高くても丈夫なペンが欲しかったところ そんなに高価でもないのに頑丈なペンが出てきて感激しています。これが当たりまえだと思いますが。

対象商品:
00640665
2025-12-10
用途:
現場作業時
西日本建設サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

ノックルはインクの残量が見える点がいいです。又うすくなってもノックをしたら濃さがもどるので非常に使いやすいです。今後も使いたいと思います

2025-11-19
用途:
サンプル名の記入
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

もっと細字のものを期待していたが、結構太い。軸の太さを表示してもらえると購入判断の参考になると思う。

2025-09-17
用途:
現場の掲示板

フタ式のペンを持ち込めないため「ノック式 ホワイトボードマーカー」で検索して購入しましたがなぜかフタ式でした。残念。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし申し訳ございません。商品情報に関しまして今後の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございました。

2025-12-03
用途:
ホワイトボード記入

安価で、他のメーカーと比べて、使い勝手は変わらない。

対象商品:
00640665
2023-02-19
用途:
ホワイトボード
サービス業

キッチンにあるホワイトボードに買い物リストを書くのに使っています。
ペン先を下に向けて保管しておくとキャップに溜まることがありましたが、リピートしています。
細字でノック式のは使い勝手が良いです。
カートリッジ式だと更に良いのですが...

対象商品:
00640665
2021-10-04
用途:
ホワイドボード予定表+
株式会社キンキマテハン 様 (建設業・工事業)

細かい文字も 綺麗に書けて 最後までペン先がへたらず とても書きやすい商品です。

対象商品:
00640674
2022-09-14
用途:
ホワイトボードに

芯がしっかりしていて長く使えるので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする