ノックル ホワイトボードマーカー 中字

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37178897 品番 EMWLM-B-10P
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。
ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。
速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。
キャップ安全性:ISO適合規格。
グリーン購入法適合商品。

質量(g/本)22 成分アルコール系油性顔料 トラスコ品番262-1860 材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP 質量(g)22 タイプ中字 外形寸法(mm)21×21×125 線幅(mm)2.1 機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式) インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り 線の太さ中字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:307
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
ホワイトボードにてプレゼンを行う際に使用

以前購入した安いペンは何故か、当方のホワイトボードが長年の使用で痛んできたためか、特に青色が使用後に消しにくくなり探していた所、ぺんてるさんのペンがたまたまあり試したところ問題なく消せたので少々割高ですが即購入。結果予想通りストレスなく消せるので満足です。ペンのインクの違いでしょうか?

2025-09-19
用途:
会社の皆の予定記入に、3色使用です。
株式会社瀧電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場、個人予定、会社予定を色別で、わかりやすく、書きやすいです。      
社員にも、次もこれと同じものを頼んでと言われます。 ずっと使っています。

対象商品:
00640622
2023-08-28
用途:
現場事務所作業時
建設業・工事業

ノックルは非常になめらかな書き味で使いやすいです。薄くなったらノックをすればまた濃くなるのは素晴らしい。今後も購入したいです

対象商品:
37178897
2023-08-22
用途:
牛舎で使用

指示事項記入の際のホワイトボードマーカーとして使用。ノック式は初めてですが、特に問題なく使用できています。

対象商品:
37178872
2023-09-19
用途:
塾の授業
青山ゼミナール 様 (教育・研究機関)

塾の授業でいつも使っています。ノックしながら最後まで使えるので便利です。

対象商品:
37178872
2022-08-24
用途:
ホワイトボードを書くとき
教育・研究機関

書きやすく見やすくいつも愛用しています。モノタロウさんは安くて助かります。

対象商品:
00640647
2020-04-11
用途:
日程表

ノック式というのがよかった。中字だけど少し思ったより細かった。

対象商品:
00640622
2016-08-27
用途:
事務所用
自動車・二輪車・自転車関連業

中が透明でインクの量が見えるので取替時期がわかり便利です。急にかすれてきてもノックをすれば延命処置ができるので会議等でもその場は凌げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする