MS-03R マグネットシート艶有り サンケーキコム 37179073

 

MS-03R マグネットシート艶有り サンケーキコム 37179073
MS-03R マグネットシート艶有り サンケーキコム 37179073

マグネットシート艶有り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×300
内容量1枚注文コード37179073品番MS-03R
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

つやありシートです。
ホワイトボードマーカーで書き消し可能です。
ハサミでカットできる、便利なシートです。

質量(g)84寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8トラスコ品番327-3865
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37179055
2016-05-23
用途: 車に貼り付け

文字を書いて車の側面に張り付けてみましたが、最初は「大丈夫かな」と思いましたが高速でも落下せずに使えます。
もう少し磁力があれば更に安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする