MZ-3 ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス) 37179301 MZ-3 ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス) 37179301 MZ-3 ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス) 37179301

ホワイトボード用線引きテープ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37179301 品番 MZ-3
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ホワイトボードに簡単に線が引けます。
テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。

テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 トラスコ品番328-5090 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 サイズ3ミリ幅 高さ(mm)73 質量(g)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
ホワイトボードの線引き
株式会社ソール 様 (サービス業)

特に問題なく真っ直ぐラインを引けて使いやすかった。
文字を消す際も今のところ剥がれていない。

2025-02-05
用途:
スケジュール用に
サービス業

細さも丁度良くすぐに剥がれると思いましたが、
結構しっかり付いてくれるので、購入して正解でした。

2025-03-06
用途:
事務所ホワイトボードの線引き
建設業・工事業

3メートル以上離れた所からでも線がクリアに見える。
接着も良い。

対象商品:
37179292
2023-04-25
用途:
ホワイトボードに表組み作成に使用。
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

出来上がりは、早くきれいに簡単に仕上がります。ただ、日数が経つと剥がれてくるので
もう少し耐久性があれば申し分ないと思うのですが。

対象商品:
37179301
2022-06-30
用途:
作業表の線引きに超便利、意外とオススメです
卸売・小売業

油性マジックで線を書いていましたが、多人数での使用なので誤って消すことがあり困ってました、区切り線に使ったところそこで止まって消されず伝達ミスがなくなりました。

対象商品:
37179301
2021-09-07
用途:
内装業
サービス業

自分サイズに使える
逆やった業者別に使える
サイズもぴったりでした

対象商品:
37179283
2020-12-14
用途:
ホワイトボードへのライン引き
有限会社葛飾プラスチック工芸社 様 (その他業種)

1mmなので、粘着はどうかなと心配でしたが、とりあえず普通に使う分には問題ないようです。でも、ホワイトボード―マーカーを消した時の粉が目地に詰まったときに、剥がれが起きそうな予感。

1人が参考にしています
対象商品:
37179292
2020-11-30
用途:
オリジナルの大きさの予定ホワイトボードを作成の際
飲食業

オリジナルの大きさや内容のボードを作成できてよかった。
長い線も貼りやすく、使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする