カードラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37179457 品番 CR-S10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。
1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。
壁掛け用です。
人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×45×405 タイプ10人用 質量(g)330 トラスコ品番276-6591
注意
※SEIKOカードご使用を前提に カードラックをご使用頂きますのでそれ以外のご使用目的の場合は、保証致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37179457
2021-06-10
用途:
タイムカードの管理

専用のタイムカード用紙が縦に長く、差込口が見えなくなります。
抜くときには問題ありませんが、戻す際に手間取っています。
あえての設計かも知れませんが年配者が多い当社などでは、使用が難しいです。

対象商品:
37179441
2021-05-07
用途:
勤務管理
医療・福祉・介護関連業

タイムカードがぴったり収まるので、綺麗に配列出来ました。
人数増えたら追加で購入したいと思います。

対象商品:
37179457
2021-07-17
用途:
勤務管理
医療・福祉・介護関連業

タイムカードを差し入れる時に、入れる場所が分かりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする