タイムカード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様締日/15日締/末日締 適合機種QR-330/4550/550/350/100/120/311/411/421、QR-385/395、QR-450、QR-6560/721/723/725/900、QR-825/827 注文コード37179484 品番CA-C31
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。

仕様締日/15日締/末日締 トラスコ品番123-4455 適合機種QR-330/4550/550/350/100/120/311/411/421、QR-385/395、QR-450、QR-6560/721/723/725/900、QR-825/827 質量(g)620 入数(枚)100 印字方式両面/6欄 質量(g/枚)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
給与

使いやすいと思います このままかわらないで欲しいです。

2024-10-04
用途:
タイムカードの補充購入

タイムカードの補充に購入しました
何度も買っているので特段の感想は無いのですが
いつも変わらず購入出来て助かります。

対象商品:
37179466
2021-09-11
用途:
現場倉庫事務所の出勤・退勤の記録紙として使用
農・林・水産業

大変重宝しています。紙の質、丈夫さb、使い易さは大変良いと感じています。

対象商品:
37179484
2021-10-12
用途:
毎朝使用
建設業・工事業

すぐに、対応してもらえるのでとても
助かります。次回も注文します。

対象商品:
37179466
2019-11-27
用途:
タイムカード用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

小さい会社なので1箱で4カ月もちます(笑)
忘れたころにリピしてます

対象商品:
37179484
2017-06-12
用途:
毎日
株式会社 ナイスコーポレーション 様 (サービス業)

セイコーのタイムカードは最近、他店では売っていない場合が多い。

対象商品:
37179484
2017-02-17
用途:
出勤・退勤時
エムケイウェルディング株式会社 様 (製造業)

かなり以前から使っているものなので、購入難だったし、価格も適切だとおもいます。

対象商品:
37179466
2016-03-05
用途:
社員の出勤退出の管理

ホームセンターで適当な物が見つけられないので購入している。価格も適当だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする