※表

610T タイムカード600Tシリーズ ニッポー 37179667 610T タイムカード600Tシリーズ ニッポー 37179667

タイムカード600Tシリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 37179667 品番 610T
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。

適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー 種別10日締 材質再生紙 トラスコ品番121-2826 質量(g)575 入数(枚)100 対応機種NTR-2500/2600/2700/2800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
タイムカード

以前購入していたショップがトラブルで買えなくなっていたので、ほかで買わなくてはならなくなった時に一番にモノタロウ様を探しました。ありました。このようなものも置いてあるのですね!非常に助かりました。

1人が参考にしています
2024-12-04
用途:
出退勤の打刻に
八ッ橋設備株式会社 様 (建設業・工事業)

この20日締のカードにしてから5年以上問題なく使っています(その前は月末締め)。

2024-09-18
用途:
タイムスケジュールとして使用
有限会社小澤製作所 様

タイムカードで使用しています。紙の厚みもあり、丈夫で
とても扱いやすいです。

対象商品:
06418982
2020-11-19
用途:
社員のタイム記録

タイムカードの名前を、印刷機で印刷しています。多少反りが出ますが、
厚紙でしっかりしているので、リピートしています。

対象商品:
37179667
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

なかなか売ってないので取り扱いがあり助かりました*必ずリピしますのでなくさないでください。

対象商品:
06418991
2020-07-13
用途:
出勤管理

今時タイムカードを使用している会社も少ないのですが、田舎の零細企業ではまだ当たり前のように使用されているので取り扱いがあってうれしいです。
タイムカード自体の紙の厚みがあってタイムレコーダーに挿し込みやすく、また長期保存耐性もあるのがよいと思います。

対象商品:
06418991
2020-06-11
用途:
タイムカード
製造業

極々、普通に使えます。対応も早く助かりました。又宜しくお願いします。

対象商品:
06418991
2018-10-29
用途:
勤務管理

長年使用しています。
大きくデザイン変更もなく使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする